Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /
Informazioni di prodotto
numero di celle
6
altezza inclusi i poli
100 mm
lunghezza
65 mm
capacità
7000 mAh
peso
2000 g
larghezza
151 mm
tensione nominale
12 V
pacco accumulatore
scatola in plastica
esecuzione
piombo
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: F9FG10721 Cod. Produttore: FG10721 Cod. EAN:
Cod. Rexel: F9FG10451 Cod. Produttore: FG10451 Cod. EAN:
Cod. Rexel: F9FG20451 Cod. Produttore: FG20451 Cod. EAN:
Cod. Rexel: F9FG20201 Cod. Produttore: FG20201 Cod. EAN:
Cod. Rexel: F9FG10121 Cod. Produttore: FG10121 Cod. EAN:
Cod. Rexel: F9FG20121A Cod. Produttore: FG20121A Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te