Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Garanzia di sistemaGaranzia OSRAM System+ in combinazione con gli alimentatori elettronici OSRAM
Consigli per la sicurezzaIn caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp
potenza della lampada
8,00 W
attacco lampada
G5
temperatura del colore
4000 K
flusso luminoso
385 lm
base
grado di resa del colore
60-69 (classe 2B)
efficienza luminosa della lampada
48 lm/W
colore della luce
640
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
colore
Bianco
applicazione
generale
adatto per luce d’emergenza
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
8 kWh
durata di vita nominale media
10000 h
Serie
Basic_T5_Short_EL
Cod. Rexel: OSFH14840 Cod. Produttore: FH14840 Cod. EAN: 4050300591384
Cod. Rexel: OSST8V18865G2 Cod. Produttore: ST8V18865G2 Cod. EAN: 4058075611658
Cod. Rexel: OSST8V18830G2 Cod. Produttore: ST8V18830G2 Cod. EAN: 4058075611610
Cod. Rexel: OSST8V58840G2 Cod. Produttore: ST8V58840G2 Cod. EAN: 4058075611757
Cod. Rexel: OSST8V36865G2 Cod. Produttore: ST8V36865G2 Cod. EAN: 4058075611719
Cod. Rexel: OSST8V36830G2 Cod. Produttore: ST8V36830G2 Cod. EAN: 4058075611672
Cod. Rexel: PH1584 Cod. Produttore: 1584 Cod. EAN: 8711500702807
Cod. Rexel: PHTL53584 Cod. Produttore: TL53584 Cod. EAN: 8711500639523
Cod. Rexel: PHTL52884 Cod. Produttore: TL52884 Cod. EAN: 8711500639486
Cod. Rexel: OSFH21830 Cod. Produttore: FH21830 Cod. EAN: 4050300591506
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te