Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN024E
Cod. Produttore
FN024E
Cod. EAN
3250610189344

Informazioni di prodotto

BASE-TESTATA QUADRO PLUS 1000X400

Documentazione tecnica

Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 1000 X 400 Mm Ral9010

colore

Bianco

materiale

acciaio

larghezza

1000 mm

altezza

97 mm

profondità

400 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1000 mm

adatto per pannelli al suolo

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

numero RAL

9010

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55