Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5BRP1035
Cod. Produttore
BRP1035
Cod. EAN
8050503310542

Informazioni di prodotto

Barra rame preforata 60X10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra in rame di dimensioni 60x10 mm con passo di 25 mm è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e resistenza. Realizzata in rame puro, questa barra offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica, garantendo prestazioni affidabili e durature. Il suo design robusto la rende ideale per l'uso in installazioni elettriche industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La finitura della superficie è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga vita operativa. Questa barra di rame è perfetta per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e una resistenza meccanica superiore, rendendola una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

larghezza

60 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

916 A

Produttore

Barra rame preforata 60x10 mm lunghezza 1750 mm foro 10,5 mm per impianti elettrici industriali e commerciali