Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5BRP1020
Cod. Produttore
BRP1020
Cod. EAN
8050503310528

Informazioni di prodotto

Barra rame preforata 100X5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra di rame è un componente essenziale per numerose applicazioni elettriche. Con dimensioni di 100x5 mm e un passo di 25 mm, questa barra offre un'ottima conduttività e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di cablaggio. La sua versatilità la rende perfetta per applicazioni che richiedono una connessione stabile e affidabile. La finitura della superficie non trattata consente una facile integrazione in vari progetti, assicurando un'installazione semplice e rapida. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze degli installatori e degli elettricisti, offrendo una soluzione efficace per le loro necessità quotidiane.

larghezza

100 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

1080 A

Produttore

Barra rame preforata 100x5 mm foro 10,5 mm per impianti elettrici e cablaggio