Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
T5PRP2025
Cod. Produttore
PRP2025
Cod. EAN
8053685372070

Informazioni di prodotto

Piatto rame pieno 60x5x1750

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra piena in rame di dimensioni 60x5 mm e lunghezza 1750 mm rappresenta una soluzione eccellente per le applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di distribuzione energetica. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e resistenza, mentre le dimensioni specifiche consentono una facile integrazione in vari progetti di cablaggio e collegamenti elettrici. Perfetta per installazioni che richiedono materiali affidabili e performanti, questa barra è un componente essenziale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e sicurezza nelle loro applicazioni.

larghezza

60 mm

Tipologia

Profilo

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

912 A

Produttore

Barra rame pieno 60x5 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici e distribuzione energia