Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
T5PRP2000
Cod. Produttore
PRP2000
Cod. EAN
8053685372025

Informazioni di prodotto

Piatto rame pieno 20x5x1750

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barra piena in rame di dimensioni 20x5 mm e lunghezza 1750 mm è un componente essenziale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in rame di alta qualità, garantisce un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per impieghi in cui è richiesta un'ottima prestazione. La sua robustezza e versatilità la rendono perfetta per l'uso in impianti elettrici, sistemi di messa a terra e applicazioni industriali. Grazie alla sua forma rettangolare, è facilmente integrabile in diverse configurazioni di montaggio, assicurando una facile installazione. Questa barra è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, mantenendo le sue caratteristiche di prestazione nel tempo. Un elemento fondamentale per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici.

larghezza

20 mm

Tipologia

Profilo

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

363 A

Produttore

Barra rame pieno 20x5 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici e messa a terra