Prodotti /

Cod. Rexel
T5CFX5195
Cod. Produttore
CFX5195
Cod. EAN
8050503311914

Informazioni di prodotto

CoFlex Plus barra flessibile isolata 4X50X1
Descrizione del produttore: Il prodotto T5CFX5195, denominato CO-FLEX PLUS BARRA FLEX STAG 4X50X1, rappresenta una soluzione versatile e affidabile nell'ambito dei materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questa barra flessibile è progettata per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi di distribuzione elettrica. La sua struttura robusta e il design compatto permettono un'installazione semplice e rapida, ottimale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La barra è ideale per connessioni in ambienti industriali e civili, assicurando un'eccellente conduttività e resistenza agli agenti atmosferici grazie alla qualità dei materiali impiegati. La sua conformità alle normative di sicurezza e protezione IP assicura un funzionamento sicuro anche in condizioni di elevata umidità o polvere. La soluzione CO-FLEX PLUS si distingue per la sua capacità di adattarsi facilmente alle esigenze di impianto, offrendo efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche.

larghezza

50 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

4 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

886 A

Produttore

Barra flessibile isolata CoFlex Plus 4x50x1 per impianti elettrici industriali e civili