Prodotti /

Cod. Rexel
T5BFA1000
Cod. Produttore
BFA1000
Cod. EAN
8050503310160

Informazioni di prodotto

Barra acc filettata M6 lungh. 1MT
Descrizione del produttore: La barra filettata T5BFA1000 è realizzata in acciaio di alta qualità con una resistenza di classe 4.8, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Con un diametro della filettatura metrica di 6 mm e una lunghezza di 1 metro, questa barra offre versatilità per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico e industriale. La superficie è trattata con zincatura galvanica, fornendo una protezione efficace contro la corrosione e migliorando la longevità del prodotto. Ideale per installazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile, la barra filettata è un componente essenziale per progettisti e installatori che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti elettrici. La sua finitura accurata e le specifiche tecniche la rendono perfetta per utilizzi in ambienti sia interni che esterni.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

Barra filettata acciaio zincata M6 lunghezza 1 metro per applicazioni elettriche e industriali