Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH563105
Cod. Produttore
563105
Cod. EAN
4013364027831

Informazioni di prodotto

Barra equipotenziale senza coperchio

Documentazione tecnica

La barra equipotenziale senza coperchi DEH563105 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra offre una connessione efficace e duratura, contribuendo a evitare problemi di potenziale elettrico. La sua progettazione senza coperchi la rende versatile e facile da installare in diverse applicazioni. Scegliere DEH563105 significa optare per un prodotto che assicura prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: La barra equipotenziale senza coperchi DEH563105 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa barra offre una connessione efficace e duratura, contribuendo a evitare problemi di potenziale elettrico. La sua progettazione senza coperchi la rende versatile e facile da installare in diverse applicazioni. Scegliere DEH563105 significa optare per un prodotto che assicura prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza.

forma costruttiva

struttura modulare

esecuzione

solo morsetto

altezza

35 mm

larghezza

58 mm

lunghezza

113 mm

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

6

materiale della guida di contatto

ottone

superficie della guida di contatto

con stagnatura galvanica

materiale del morsetto

acciaio

superficie del morsetto

con stagnatura galvanica

Produttore

BARRA EQUIPOTENZIALE SENZA COPERCHI