Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00020959
Cod. Produttore
00020959
Cod. EAN
4006209209592

Informazioni di prodotto

GWB BANDELLA IN TESSUTO

Bandella in tessuto GWB
La bandella in tessuto per tutte le applicazioni



Vantaggi:

  • Massima velocità e flessibilità nell’utilizzo.



Applicazioni:

Per il fissaggio di:

  • Tubi leggeri
  • Tubi corrugati
  • Cavi



Funzionamento:

  • Inserire il chiodo ED nella sede del percussore.
  • Fissare la bandella al calcestruzzo.


Specifiche tecniche:

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 10000;
  • Spessore - S - [mm]: 1,1;
  • Larghezza - B - [mm]: 14;

Riferimenti:

  • EAN: 4006209209592
  • Codice fischer: 20959

Produttore

GWB BANDELLA IN TESSUTO

(pz.)