Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. APSX3800CI-GR - SCHNEIDER ELECTRIC

Back-ups Schneider Sx3 800Va con Prese Iec

Sei in: Prodotti / Sicurezza e trasmissione dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

EAN: 0731304307860
Codice Produttore: SX3800CI-GR

Peso articolo: 8,77 Kg
Dimensioni prodotto: 2 x 2 x 2 cm
Numero modello articolo: SX3800CI-GR
Colore: Bianco
Numero di articoli: 1
Numero di pezzi: 1
Sistema di misurazione Metric
Componenti incluse: Back-UPS SX3 800VA con Prese Schuko
Batterie/Pile incluse?: No
Batterie/Pile necessarie?: No
Peso: 8.77 Kg

alert prodotto

SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti

UPS Online monofase altri prodotti