Peso articolo: 12,9 Kg
Dimensioni prodotto: 2 x 2 x 2 cm
Numero modello articolo: SX31K1CI-GR
Colore: Bianco
Numero di articoli: 1
Numero di pezzi: 1
Sistema di misurazione Metric
Componenti incluse: Back-UPS SX3 1100VA Prese Schuko
Batterie/Pile incluse?: No
Batterie/Pile necessarie?: No
Peso: 12.9 Kg