Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4004
Cod. Produttore
HS4004
Cod. EAN
8012199740386

Informazioni di prodotto

axolute - invertitore 16A scuro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - antracite

senza alogeni

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

profondità dell'apparecchio

34 mm

codice RAL (simile)

9004

corrente di dimensionamento

16 A

esecuzione della superficie

brillante

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

antracite

illuminazione

no

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di circuito

interruttore incrociato

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di illuminazione

non fornito

tipo di comando

bascula/tasto

casella di testo/superficie di marcatura

no

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

Axolute - Invertitore 16A Scuro Bticino Spa