Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. RB0615990GB0 - ROBERT BOSCH

Avvitatore Bosch Professional GSR 12V-15

Sei in: Prodotti /

EAN: 3165140815871
Codice Produttore: 0615990GB0

Con i suoi soli 169 mm vanta una struttura straordinariamente compatta per una maneggevolezza ottimale, soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti
Potenza professionale: gli ingranaggi a 2 velocità garantiscono una potente coppia di 15 Nm (avvitamento in materiale elastico) nei lavori di foratura (fino a 19 mm) e avvitamento (fino a 7 mm)
Robusto mandrino autoserrante da 10 mm

Dati principali
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.): 15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 400 / 0 – 1.300 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1 / 10 mm
Tensione della batteria: 12 V
Posizioni della coppia di serraggio: 20+1
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza): 360 x 440 x 110 mm
Peso incl. batteria: 0,95 kg

Diametro del foro:
Ø foro legno, max.: 19 mm
Ø foro acciaio, max.: 10 mm

Diametro vite:
Ø viti, max.: 7 mm

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

ROBERT BOSCH altri prodotti