Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR6-600-11
Cod. Produttore
PSR6-600-11
Cod. EAN
7320500477151

Informazioni di prodotto

PSR6-600-11 Softstarter - 6.8 A - 208 ... 600 V AC
Avviatore graduale PSR6-600-11 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente di spunto, proteggendo l’impianto e aumentando la durata dei componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a ottimizzare l’efficienza energetica degli impianti industriali e civili. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti senza compromettere la funzionalità. Descrizione del produttore: The softstarter PSR6-600-11 has a rated maximum operational current of 6 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is 24 V AC/DC. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

6.8 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

1.5 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

3 kW

funzione

EV014006

cavallottamento interno

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Serie

PSR6

Produttore

ABB

Softstarter PSR6-600-11 6,8 A 208-600 V AC avvio motori pompe ventilatori compressori