Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEIM1
Cod. Produttore
EIM1
Cod. EAN
8013406228192

Informazioni di prodotto

Attuatore HIDDY 200D inter. 24V 2m 200kg
HIDDY 200D attuatore elettromeccanico irreversibile 24 V interrato per cancelli a battente con anta fino 2 m e 200 kg, uso residenziale, encoder magnetico, fornito con 2 m di cavo

peso max. del battente

200 kg

larghezza max. del battente

2000 mm

tensione del motore

24 V

esecuzione

a 1 battente, sinistra e destra

tipo di corrente

DC

disattivazione finale

interruttore di fine corsa interno