Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF411/4
Cod. Produttore
F411/4
Cod. EAN
8012199425061

Informazioni di prodotto

SCS - attuatore a 4 rele 2 moduli DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore DIN con 4 rele indipendenti: 2A resistivi, 6A lampade incandescenza, 2A trasformatori ferromagnetici, 500W motoriduttori, 70W lampade fluorescenti - 2 moduli DIN

tensione d’esercizio nominale

18 V 27 V

con indicatore a LED

carico C

accoppiamento bus incluso

sistema bus radio

comando locale/manuale

max. potenza di interruzione

460 W

larghezza in unità di suddivisione

2

numero max. di uscite di commutazione

4

corrente di dimensionamento

2 A

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Attuatore DIN con 4 relè indipendenti 2 moduli SCS

(pz.)