Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN648495
Cod. Produttore
MTN648495
Cod. EAN
3606485100081

Informazioni di prodotto

Attuatore di commutazione REG-K/12x230/16 con modalità manuale e rilev corrente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Per la commutazione indipendente dei carichi tramite contatti di chiusura. L'attuatore ha integrato il rilevamento della corrente che misura la corrente di carico su ogni canale. Tutte le uscite dell'interruttore da 230 V possono essere azionate con interruttori manuali. Con unità di accoppiamento bus integrata. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Il carico è collegato con morsetti a vite. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzionamento come contatto di apertura o contatto di chiusura. Funzione luce scala con/senza funzione OFF manuale e allarme spegnimento. Funzioni temporizzazione. Scene. Funzione logica. Controllo del blocco o delle priorità. Funzione di feedback. Stato. Funzione centrale con temporizzazione. Parametrizzazione per guasto tensione bus e recupero. Comportamento per il download. Funzione di rilevamento corrente: Comportamento quando il valore supera/scende di poco al di sotto del valore soglia. Energia, funzionamento e accensione sul contatore con monitoraggio del valore limite. Funzione Flash. Tensione nominale: 230 V CA, 50-60 Hz. 12-24 V CC ±10%, 0,0,1-16 A. Per ogni contatto di commutazione: corrente di commutazione: 16 A, cos Phi 0,6. Funzionamento AC1: max 16 A. Funzionamento AC3: max 10 A. Funzionamento AC5: max 16 A. Capacità di commutazione corrente CC: max 16 A/ 24 V CC. Durata in uscita: Dati meccanici: >100.000. Funzionamento AC1/AC3/AC5: >3x10.000. 230V, 1A resistivo: >8x100.000. Lampade a incandescenza: 230 V CA, max. 3.600 W. Lampade alogene: 230 V CA, max. 2.500 W. Lampade a fluorescenza: 230 V CA, max. 2.500 VA, con compensazione parallela. Carico capacitivo: 230 V CA, 16 A, max. 200 µF. Prestazioni di commutazione minime: 100 mA/12 V CA/CC. Corrente massima di spunto di picco: 150 µs: 600 A. 250 µs: 480 A. 600 µs: 300 A. Corrente di carico rilevamento corrente: Campo di rilevamento: da 0,1 A a 16 A (valore effettivo seno o corrente continua). Precisione di rilevamento: +/- 8% del valore corrente attuale (seno) e +/- 100 mA. Frequenza: 50/60 Hz con tensione alternata. Display: 100 mA. Larghezza dispositivo: 12 moduli, circa 216 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro. Dispositivo a 12 canali.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

corrente nominale

16 A

Potenza d'uscita

3600 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3600 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

12

Numero moduli DIN

12

max. corrente di commutazione

16 A

carico C

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Attuatore di commutazione REG-K/12x230/16 con modalità manuale e rilev corrente