Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF411U2
Cod. Produttore
F411U2
Cod. EAN
8005543533871

Informazioni di prodotto

attuatore a 2 rele 2 moduli DIN bus

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore a 2 canali indipendenti, interbloccabili per la gestione di lampade LED, fluorescenti compatte (CFL), fluorescenti lineari con trasformatori elettronici, trasformatori ferromagnetici o motori (in caso di interblocco dei rele). Ogni canale è in grado di commutare fino ad un massimo di 10A. Il dispositivo incorpora la funzione Zero crossing per una corretta gestione delle lampade a risparmio energetico. 10A resistivi e lampade alogene, 2A lampade fluo. compatte e LED, 460VA trasformatori ferromagnetici, 460W motoriduttori, 4A lampade fluorescenti lineari e trasformatori elettronici - 2 moduli DIN.

tensione d’esercizio nominale

27 V 27 V

con indicatore a LED

comando locale/manuale

numero max. di uscite di commutazione

4

max. potenza di interruzione

1000 W

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di ingressi binari

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di ingressi digitali

1

Produttore

Attuatore A 2 Rele 2 Moduli Din Bus Bticino Spa

(pz.)