Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5044669
Cod. Produttore
5044669
Cod. EAN
0095969890540

Informazioni di prodotto

AT-6010-EUR kit avanzato di localizzazione cavi

Documentazione tecnica

AT-6010-EUR kit avanzato di localizzazione cavi. Grazie al localizzatore di cavi avanzato AT-6010-EUR, localizzare cavi alimentati, non alimentati, interruttori e fusibili non è mai stato così semplice e sicuro. Quando il trasmettitore è connesso al circuito, il ricevitore rileva il segnale dei cavi nei muri, nei soffitti e sotto i pavimenti. Il trasmettitore funziona su circuiti alimentati e non alimentati fino a 600 V AC/DC in impianti elettrici dalla categoria I fino alla categoria III; in questo modo è possibile lavorare direttamente su circuiti alimentati senza dover togliere la corrente alle apparecchiature. Il trasmettitore possiede anche una funzionalità ad alto segnale per la localizzazione generica, una loop specifica per l'individuazione dei cortocircuiti, e due frequenze ottimali che si attivano automaticamente in base alla tensione rilevata.

trasmittente

con valigia/borsa

con accessori

potenza di trasmissione

1 W

funzione di localizzazione cavi

Produttore

AT-6010 TRACCIACAVI AVANZATO CON CU