Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
tipo di montaggio
apparente
tipo di introduzione
cavo
colore
grigio
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP43
fissaggio del coperchio
avvitato
materiale
plastica
lunghezza
257 mm
con coperchio
profondità
91 mm
larghezza
476 mm
sezione max. del conduttore
50 mm²
numero di ingressi
4
numero di morsetti di collegamento
DKC altri prodotti
Codice: S3RPA32 Cod. produttore: RPA32
Codice: S3RZPCE2060 Cod. produttore: RZPCE2060
Codice: DKC073500902 Cod. produttore: 073500902
Codice: DKC070730957 Cod. produttore: 070730957
Codice: DKC073700908 Cod. produttore: 073700908
Codice: DKC075180000 Cod. produttore: 075180000
Armadi altri prodotti
Codice: ETEUZE-A200 Cod. produttore: EUZE-A200
Codice: ETEUZE-T0600 Cod. produttore: EUZE-T0600
Codice: ETEUZE-T0800 Cod. produttore: EUZE-T0800
Codice: LE047628 Cod. produttore: 047628
Codice: ETWTKB-002 Cod. produttore: WTKB-002
Codice: ETWTGS-001 Cod. produttore: WTGS-001
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.