Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43180100
Cod. Produttore
43180100
Cod. EAN
8012952256017

Informazioni di prodotto

DAFNE 1220 MAX 100W S NERO

Documentazione tecnica

DAFNE 1220 MAX 100W S NERO
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2700 K 2700 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Applique da parete Disano Dafne 1220 Max 100W Nero

(pz.)