Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Materiale termoplastico e metallo
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
36
Flusso Nominale
5250
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
GL - Luce generale
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP67
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
ø80x1910
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te