Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 268 5
Cod. Produttore
EG 268 5
Cod. EAN
8012542546009

Informazioni di prodotto

AMT1-A1-25/72 AMPEROMETRI ANALOGICI

Documentazione tecnica

AMT1-A1-25/72 is a 72x72mm fonrt-panel analogue ammeter used in ac networks. Direct insertion.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

25 A

potenza dissipata

1 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm