Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223726
Cod. Produttore
223726
Cod. EAN
8016978102105

Informazioni di prodotto

MAP4r3UU PRO AMP3i 3+DAB,U,U 23/40dB
Nuovi amplificatori multingressi da palo ad alte prestazioni per l`amplificazione e la miscelazione dei segnali provenienti da una o più antenne.Innovativo selettore HI/Low che permette di regolare il massimo livello di segnale di uscita UHF su due livelli differenti. Telaio in pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi. Connettori di tipo “F” con l`innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.Amplificazione e gestione separata VHF/UHF ed inserimento facilitato della tele-alimentazione. Led di presenza dell’alimentazione su tutti i modelli. Tutta la nuova gamma di amplificatori rispetta perfettamente gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive (RED Compliant).

numero di uscite

1

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

40 dB

amplificazione B III

23 dB