Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4560603
Cod. Produttore
4560603
Cod. EAN
0095969770927

Informazioni di prodotto

AMP-310-EUR AC, Pinza amp. di potenza TRMS, test motore e HVAC, 30mm

Documentazione tecnica

AMP310EUR AC, PINZA AMP. DI POTENZA4560603 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

AMP-310-EUR AC, PINZA AMP. DI POTEN