Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19295.AC.B
Cod. Produttore
19295.AC.B
Cod. EAN
8007352646872

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 5V 3A 2M bianco
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

numero di uscite

2

corrente d’uscita max.

1500 mA

tensione d’uscita

5 V

tensione d’esercizio

120.00 V

esecuzione

presa

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco