Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione di alimentazione
DC
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione nominale per DC
12 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
100 V
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
1a tensione d’uscita
potenza erogata
8 W
assorbimento di potenza
10 VA
valore nominale corrente d'uscita 1
0.7 A
valore nominale tensione d'uscita 1
max. corrente d’uscita 1
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM41IOM040 Cod. Produttore: 41IOM040 Cod. EAN: 8023903288179
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: FY223615 Cod. Produttore: 223615 Cod. EAN: 8016978104253
Cod. Rexel: FY223759 Cod. Produttore: 223759 Cod. EAN: 8016978104222
Cod. Rexel: EA370711500 Cod. Produttore: 370711500 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA370721000 Cod. Produttore: 370721000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CMPS1213A Cod. Produttore: PS1213A Cod. EAN: 8023903408294
Cod. Rexel: CM43082 Cod. Produttore: 43082 Cod. EAN: 8023903139365
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te