Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza /

Cod. Rexel
CM43082
Cod. Produttore
43082
Cod. EAN
8023903139365

Informazioni di prodotto

ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A
Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione nominale per DC

12 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

100 V

1a tensione d’uscita

12 V

potenza erogata

16 W

assorbimento di potenza

20 VA

valore nominale corrente d'uscita 1

1.33 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

max. corrente d’uscita 1

1.33 A

Produttore

ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

(pz.)