Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX0931
Cod. Produttore
0931
Cod. EAN
8013406120632

Informazioni di prodotto

Alimentatore citofonia Sound System 230V
Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 15 V, alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 55 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

tensione d’uscita

15 V

tensione d’entrata

230 V

tipo di corrente

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tecnica di installazione

sistema multifilo

applicazione

stazione porta

circuito apriporta integrato

Produttore

Alimentatore citofonia Sound System 230V

(pz.)