Prodotti /

Cod. Rexel
CM43662
Cod. Produttore
43662
Cod. EAN
8029564076391

Informazioni di prodotto

ADATTATORE DA PRESA TIPO BNC A PRESA TIPO BNC

Documentazione tecnica

24Adattatore da presa tipo BNC a presa tipo BNC, corpo in ottone nichelato ed isolamento in poliestere, adatto per connettori art.43660, art.43661, art.43663 e art.43665 (confezione da 10 pezzi).

tipo di cavo

RG 59

montaggio isolato

impedenza

75 Ohm

tipo di collegamento

vite

tipo di connettore

BNC

esecuzione

connettore (plug)

esecuzione del contatto

femmina (female)