Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVIDB-U162G
Cod. Produttore
BVIDB-U162GT
Cod. EAN
7630030216343

Informazioni di prodotto

Adatt.Souriau DN12 UNEF 11/16-24 BK IP66
Adattatore Souriau DN12 UNEF 11/16-24 colore Nero IP66

tipo di filettatura

UNEF

lunghezza totale

43.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

lunghezza della filettatura

4 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide