Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4718989
Cod. Produttore
4718989
Cod. EAN
0095969806282

Informazioni di prodotto

ACD-14-PRO-EUR Pinza amp di potenza AC TRMS, 600A, ganasce 30mm
ACD14PROEUR PINZA AMP DI POTENZA AC4718989 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

ACD-14-PRO-EUR PINZA AMP DI POTENZA