Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
adatto per montaggio a parete
adatto per fissaggio a soffitto
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
colore della scatola
grigio
tipo di tensione
AC/DC
tensione nominale
93 V
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
grado di protezione (IP)
IP66
resistenza agli urti
IK09
classe di protezione
I
adatto per luce d’emergenza
con segnalatore di movimento
con fotocellula
prestazioni del sistema
52 W
flusso luminoso effettivo
6500 lm
colore della luce
bianco
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.97
larghezza
108 mm
altezza/profondità
90 mm
lunghezza
1225 mm
numero di poli
3
Cod. Rexel: BEF70LED Cod. Produttore: F70LED Cod. EAN: 8002219721488
Cod. Rexel: BEF30LED Cod. Produttore: F30LED Cod. EAN: 8002219721471
Cod. Rexel: BELP236SD Cod. Produttore: LP236SD Cod. EAN: 8002219728708
Cod. Rexel: BELP236ED Cod. Produttore: LP236ED Cod. EAN: 8002219728630
Cod. Rexel: BEI418SDVT Cod. Produttore: I418SDVT Cod. EAN: 8002219722041
Cod. Rexel: BEA258ESD Cod. Produttore: A258ESD Cod. EAN: 8002219718297
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te