Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE089325
Cod. Produttore
089325
Cod. EAN
3245060893255

Informazioni di prodotto

ACC.M45-QUADRETTO A PARETE 6 MOD.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola rettangolare da parete profondità 40 mm per supporto 6 moduli

forma

rettangolare

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

telaio apparente

direzione di montaggio

orizzontale

colore

bianco

superficie

non trattato

numero di unità

6

con entrata del canale

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

40 mm

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

6

larghezza dell'apparecchio

197.5 mm

altezza dell'apparecchio

82.5 mm

con ingresso del cavo