Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3454416
Cod. Produttore
3454416
Cod. EAN
0095969494830

Informazioni di prodotto

93539-D Tester resistenza d'isolamento, con tensione 100,250,500,1000V
Il tester di resistenza all'isolamento 93539D è un dispositivo essenziale per la sicurezza elettrica. Alimentato a batteria, offre una visualizzazione digitale chiara e intuitiva, con un display a cristalli liquidi retroilluminato per una facile lettura anche in condizioni di scarsa luminosità. Con tensioni di prova nominali di 100 V, 250 V, 500 V e 1000 V, è versatile e adatto a molte applicazioni. Questo strumento è fondamentale per garantire l'integrità degli impianti elettrici.

alimentazione elettrica

batteria

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.001 MOhm

retroilluminazione del display a cristalli liquidi

tensione di prova nominale 100 V

tensione di prova nominale 1000 V

tensione di prova nominale 250 V

tensione di prova nominale 500 V

misurazione della tensione