Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7H5102300100
Cod. Produttore
7H5102300100
Cod. EAN
8012823401492

Informazioni di prodotto

RISCALDATORE DA QUADRO

Documentazione tecnica

Riscaldatori da quadro tipo di tensione di alimentazione: AC/DC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: da 110 a 230 V. tensione d'esercizio per DC: da 110 a 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: no potenza termica permanente a 10 °C: 100 W. Grado di protezione: IP20

tipo di tensione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

tensione d’esercizio per DC

110 V

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

110 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

110 V

profondità

63 mm

altezza

138 mm

larghezza

70 mm