Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM54G
Cod. Produttore
NSYPLM54G
Cod. EAN
3606480776571

Informazioni di prodotto

Cassa in poliestere 530x430x200 IP66 RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 530 x 430 x 200 mm. Tetto integrato, stampato monoblocco con tacche nel retro. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

Serie

Thalassa_PLM

incasso a parete

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

430 mm

profondità

200 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

530 mm

montaggio a parete

Produttore

7035 Cassa In Poliestere 530X430X200 Ip66

(pz.)