Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPLM3025G
Cod. Produttore
NSYPLM3025G
Cod. EAN
3606480776434

Informazioni di prodotto

Cassa in poliestere 307x255x164 IP65 RAL 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Thalassa PLM - Armadio in poliestere monoblocco montaggio a parete. 308 x 255 x 160 mm. Corpo monoblocco. Senza piastra di montaggio. 2 serrature (serratura a doppia barra da 3 mm). Parte anteriore accessibile. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. IP66, IK10, NEMA (13,4X). Resistenza al fuoco 960 °C.

Serie

Thalassa_PLM

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

2

fissaggio al palo

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

qualità del materiale

poliestere

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

255 mm

profondità

160 mm

esecuzione della superficie

non trattato

altezza

308 mm

montaggio a parete