Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7000109013 - 3M

4530 FR Indumento Bianco + Blu XL 20/CS

Sei in: Prodotti / Utensili / Dispositivi per l'igiene e la protezione /

3M
Codice Produttore: 7000109013
Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4532+ per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, i liquidi e le polveri tossiche, tra cui le particelle radioattive/nucleari. Conforme ad una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo azzurro su sfondo blu che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SSMMS da 52 g/mq del resto dell'indumento. Questo indumento protettivo è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato del materiale che consente una maggiore repellenza ai liquidi e migliori prestazioni anti-olio e anti-alcol. Questo esclusivo rivestimento consente di offrire il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni di protezione anti-liquidi, normalmente associate ad un laminato. L'indumento protettivo 4532+ di 3M è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo robusto e resistente, con un peso di 52 g/mq. È realizzato in tessuto non tessuto SSMMS, costituito dad uno strato di base polipropilenica sul lato interno e un doppio strato all'esterno, con 2 strati di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenzad uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro. Il design con cappuccio a 3 lembi lo rende compatibile con altri DPI, i polsini morbidi in maglia permettono un sicuro e comodo inserimento del braccio, la cerniera a doppi
Prezzo: € 12,64

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Dispositivi per l'igiene e la protezione altri prodotti