Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7100113098 - 3M

3M™ 4251+ Semimaschera riutilizzabile con filtri integrati A1P2 R D

Sei in: Prodotti / Utensili / Dispositivi per l'igiene e la protezione /

3M
Codice Produttore: 7100113098
Protezione delle vie respiratorie efficace, di immediato utilizzo e priva di manutenzione grazie alla semi-maschera 3M™ 4255+. Un gruppo valvola recentemente migliorato aiuta a ridurre la resistenza all'espirazione per un miglior comfort di respirazione. Il nostro respiratore è dotato di un bordo di tenuta facciale testurizzato morbido, anallergico e privo di silicone, che assicura una protezione di classe FFA2P3 R D da pericoli associati a gas, vapori organici e particolato. Struttura leggera e bilanciata, caratterizzata da una valvola di espirazione in posizione centrale che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e garantisce un maggior comfort anche in presenza di temperature elevate. La cartuccia e i filtri integrati sono esenti da manutenzione: utilizzali fino a quando il programma di sostituzione non indica che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati, quindi smaltiscili. La bardatura regolabile la rende adattabile a teste di grandezza e forma diversa e gli elastici per il collo si fissano con facilità. Il design a basso profilo favorisce un'ampia visione periferica e i due ampi filtri al carbone attivo garantiscono una bassa resistenza respiratoria. La classe FFA1P2 R D protegge dai vapori naturali con punto di ebollizione superiore a 65 °C, fino a 10 volte il limite di esposizione professionale (OEL) o 1.000 ppm (ossia fino al limite più basso tra i due) e 10 volte l'OEL per il particolato. Sacchetto richiudibile in dotazione, utilizzabile come custodia igienica e per il trasporto.
Prezzo: € 29,60

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Dispositivi per l'igiene e la protezione altri prodotti