Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7000089663 - 3M

3M™ Indumento protettivo, tipo 5/6, bianco, 4510-L

Sei in: Prodotti / Utensili / Dispositivi per l'igiene e la protezione /

3M
Codice Produttore: 7000089663
L'indumento protettivo 3M™ 4510 è certificato CAT III e offre una protezione contro le polveri pericolose di tipo 5 e protezione da schizzi di liquidi di tipo 6. L'indumento protettivo 3M 4510 è conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 14126 per gli agenti infettivi, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Dotato di cappuccio a 2 lembi che offre una buona copertura e una cerniera a doppia chiusura con patta di protezione. I polsini, la vita e le caviglie in tessuto elasticizzato garantiscono il comfort e una copertura ferma stabilmente al suo posto. Il materiale bianco sgargiante ottenuto dalla laminatura di un film di polietilene su una base morbida di polipropilene in tessuto non tessuto ha un basso rilascio di residui ed è molto resistente. Il rivestimento antistatico riduce la scarica elettrostatica e aiuta a ridurre al minimo i rischi di scintille e d'infiammabilità. L'indumento è leggero e morbido e i micropori consentono l'evaporazione dell'umidità offrendo al contempo una leggera protezione dagli schizzi di sostanze chimiche.
Prezzo: € 10,22

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Dispositivi per l'igiene e la protezione altri prodotti