Informazioni di prodotto
L'unione fa la forza
Una piccola testina a forma di fungo non può fare molto, ma in combinazione con alcune centinaia di altre testine diventa imbattibile. Il concetto dell'unione fa la forza è alla base del sistema di fissaggio apri e chiudi 3M™ Dual Lock™ SJ3550. Quando vengono uniti, i peduncoli interbloccanti si agganciano tra di loro generando una resistenza alla trazione cinque volte maggiore dei tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e anelli, consentendo comunque un semplice distacco per un rapido accesso.
Il nostro sistema di fissaggio apri e chiudi SJ3550 ha 40 peduncoli per cm². Quando due parti vengono premute tra loro, i peduncoli si flettono e le testine a forma di fungo scorrono una accanto all'altra. Dopo l'abbinamento, il peduncolo torna nella posizione originale, creando un interblocco con le testine opposte, segnalato da uno scatto udibile che indica l'avvenuto blocco. Questo sistema supporta 1000 cicli di apertura/chiusura prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale.
Non è necessario usare trapani o viti, serrare o eseguire complesse attività di installazione
Il modello SJ3550 usa un adesivo acrilico ad alta tenuta che aderisce bene ad una ampia gamma di materiali a medio-alta energia superficiale, tra cui alcune plastiche, metallo, vetro e superfici verniciate. Ciò consente un'installazione rapida e semplice senza necessità di processi di fissaggio meccanico. L'adesivo aderisce rapidamente e raggiunge la massima tenuta dopo 72 ore. Una volta fissati, i peduncoli interbloccanti garantiscono una tenuta simile a quella di viti e rivetti, ma possono essere separati facilmente con un semplice gesto.
Versatile, a lunga durata e invisibile
Non ci sono limiti alle modalità d'uso di questi sistemi di fissaggio. I peduncoli, le testine a forma di fungo e la pellicola sul retro sono in polipropilene, mentre il supporto in poliolefina offre resistenza a soluzioni alcaline e solventi comuni, rendendo questo prodotto ideale per numerosi utilizzi e ambienti. Il sistema di fissaggio è consigliato per l'uso a temperature comprese tra -30 °C e 70 °C a lungo termine (+95 °C a breve termine). Questi sistemi di fissaggio sono invisibili dopo l'applicazione, lasciano liscia e inalterata la superficie garantendo una tenuta salda per più di 1000 cicli di apertura/chiusura.
I sistemi di fissaggio SJ3550 sono costituiti da un nastro in schiuma acrilica ad alta tenuta protetto da un liner rimovibile. Questa struttura consente un contatto migliore con le superfici irregolari o con trama sottile.
Per avere diversi livelli di tenuta, questo sistema di fissaggio può essere abbinato a diversi tipi di sistemi richiudibili 3M Dual Lock. Ecco le combinazioni suggerite per i sistemi di fissaggio:
Tipo 250 con tipo 170
Tipo 250 con tipo 250
Tipo 170 con tipo 400
Tipo 250 con tipo 400
Per una presa rapida ed una tenuta elevata, ma ciclo di vita limitato, possono essere usati tutti i prodotti 3M Dual Lock in combinazione con i sistemi di fissaggio richiudibili 3M™ Hook and Loop™ (a uncini e anelli).