Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7000061614 - 3M

3M™ Calotta preformata termorestringente a 3 vie SKE 3F/1+1.5, terminazione sezione cavi da 10-50 mm², confezione all'ingrosso da 75pz

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

3M
EAN: 4046719176465
Codice Produttore: 7000061614
SKE è una guaina di protezione cavo a tre vie termoretraibile semirigida in poliolefina intrecciata con adesivo a caldo. La temperatura di restringimento minima è pari a 120 °C, quella operativa è compresa tra -30 °C e +135 °C. SKE è conforme alla direttiva RoHS, è senza alogeni e offre una buona resistenza alla corrosione. Dopo l'applicazione a caldo, l'adesivo si scioglie e la parte si restringe creando una perfetta guarnizione a tenuta stagna. Le guaine a tre vie per cavi sono progettate per un isolamento rapido e semplice, per sigillare forcelle e per applicazioni per interni ed esterni e offrono resistenza all'abrasione, alle intemperie e all'attacco chimico. SKE 3F è disponibile in dimensioni dal diametro del collo compreso tra 25/9 mm e 150/56 mm e diametro delle bande compreso tra 9/3 mm e 64/28 mm con un sovraspessore (recuperato) di 2,5-3,5 mm (collo) e 1,5-3,5 mm (banda) e nel colore nero. Confezionamento standard in pezzi all'ingrosso

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Guaine termorestringenti altri prodotti