Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7000000891 - 3M

3M™ Adesivo Hot Melt 3792Q, Trasparente, 16 mm x 200 mm, 5 kg per confezione

Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Adesivi /

3M
Codice Produttore: 7000000891
Il nostro adesivo multifunzione presenta un'adesione aperta di 40-50 secondi per consentire la regolazione di posizionamento e adattamento su legno, polietilene, polipropilene, cartone corrugato e substrati leggeri su mobili, fodere e gadget. La proprietà di adesione quasi istantanea riduce i tempi di produzione per assemblaggio in punti vendite, giunzione, applicazione, fissaggio, riparazione, sopraggetto, collegamento di pannelli, fissaggio cavi, fasciatura, sigillatura, incapsulamento, rigidizzazione, unione di schiume e confezionamento. Fabbrichiamo l'adesivo a caldo 3M 3792 con solidi al 100%, resina termoplastica per l'uso con l'applicatore a caldo 3M™ Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack o EC, a seconda della versione. Si tratta di un composto organico a bassi volatili (VOC) che produce un odore minimo quando riscaldato, contribuendo a favorire un ambiente di lavoro confortevole. L'adesivo termoplastico presenta eccellenti proprietà di resistenza allo choc termico, resistenza alla temperatura, di isolamento elettrico ed è non corrosivo. Informazioni sugli adesivi a caldo ad alta e bassa temperatura. Gli adesivi a caldo/stick colla a caldo presentano un punto di fusione relativamente alto compreso 121 e 196°C circa, a seconda della formulazione, e vengono applicati con applicatori a caldo, comunemente noti come pistole per colle a caldo. Le colle a caldo forniscono un legame quasi istantaneo con molti tipi di plastica, carta e legno, ma quando il legame viene nuovamente riscaldato, alcune varietà si ammorbidiscono, permettendo di separare le superfici incollate. Il carattere di aderenza rapida degli adesivi a caldo accelera le operazioni di confezionamento e produzione. Gli adesivi/stick di colla a caldo a bassa temperatura hanno un punto di fusione relativamente basso che varia tra circa 76-121°C, a seconda della formulazione, e sono applicati con applicatori a bassa temperatura, comunemente detti pistole per colla a caldo. Gli adesivi a caldo a bassa temperatura sono vantaggiosi in quanto possono essere usati per legare materiali sensibili alla temperatura come schiuma e una serie di materie plastiche. Essi forniscono un legame quasi istantaneo, ma quando il legame viene nuovamente riscaldato, alcune varietà si ammorbidiscono, permettendo di separare le superfici incollate. La natura aggressiva dell'aderenza a caldo degli adesivi a bassa temperatura accelera le operazioni di produzione e assemblaggio che comprendono metalli sottili, alcune plastiche e altri materiali non fibrosi nonché pannelli espositori per edifici, espositori floreali e progetti di fai da te. Questi adesivi vengono inoltre utilizzati nella manifattura, nei processi di assemblaggio e confezionamento, finestre, porte, edilizia, trasporti, elettronica e altri settori industriali nonché nella lavorazione del legno, nella costruzione di edifici, negli espositori da negozio, nei pannelli campione, nei trofei, nei gadget, nelle fodere, nell'arredamento, nei componenti audio e negli armadi.
Prezzo: € 183,15

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Adesivi altri prodotti