Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Amperometriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4152637
Cod. Produttore
4152637
Cod. EAN
0095969623759

Informazioni di prodotto

Fluke 324 Multimetro a pinza 400A AC, 600V AC/DC, TRMS, resistenza e temperatura

Documentazione tecnica

Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Con la capacità di misura del vero valore RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate; i multimetri a pinza Serie 320 sono i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. I modelli 323; 324 e 325 sono studiati per verificare la presenza di corrente di carico; tensione AC e continuità nei circuiti; negli interruttori; nei fusibili e nei contatti. Questo multimetro a pinza robusto e compatto è lo strumento ideale per le misure di corrente fino a 400 A nel caso di cavi alloggiati in vani angusti. Il modello Fluke 324 include inoltre funzioni di misura della temperatura e della capacità.

tipo di corrente

AC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP30

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

300

Produttore

324 MULTIMETRO A PINZ 400A AC,600V