Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGENN11158
Cod. Produttore
NSYSBRF86
Cod. EAN
3606480172212

Informazioni di prodotto

2 traverse montanti 19" 800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questi supporti verticali da 19 pollici aggiuntivi devono essere assemblati in posizione intermedia sul telaio per rafforzare la rigidità del rack e/o per supportare i cavi. Il kit è costituito da 2 supporti e dai fissaggi necessari per il montaggio. Adatto per rack larghi 800 mm e rack profondi 600 mm.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

482,6 mm (19 pollici)

altezza del profilo della guida portante

458 mm

lunghezza

460 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi

Produttore

2 TRAVERSE MONT.19 800X600