Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SP206
Cod. Produttore
NSY2SP206
Cod. EAN
3606485119953

Informazioni di prodotto

2 Laterali SF 2000x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Pannelli laterali con fissaggio esterno. 2000 x 600 mm. Applicazione multifunzione. Accessorio per cassetta. Montaggio su lati. Fissaggio con viti prigioniere, dall’esterno della cassetta. Acciaio, superficie in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. 2 pannelli laterali con elementi di fissaggio inclusi.

adatto come parete laterale

numero RAL

7035

materiale

acciaio

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SM

Produttore

2 pannelli laterali per Spacial SF 2000x600 mm

(pz.)