Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M8554D
Cod. Produttore
170M8554D
Cod. EAN
5027590252706

Informazioni di prodotto

170M8554D FUSE 1250A 690V AR DIN 3 HSDNH

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 690 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

1250 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Produttore

170M8554D FUSE 1250A 690V AR DIN 3